Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging F3BBC 25M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501327
  • Fabrikant:7316577866929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,81/ stukexcl. btw

€ 192,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F3BBC..-DFH
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
72 mm
Hoogte
125 mm
Breedte
37.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
41.5 mm
Lager
YAS 205-2LP1W/SS
Behuizing
F3BBC 505
Dynamisch draaggetal
11900 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026