Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging F3BBC 20M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501326
  • Fabrikant:7316577866912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 150,52/ stukexcl. btw

€ 182,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F3BBC..-DFH
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
68 mm
Hoogte
114 mm
Breedte
35.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
38 mm
Lager
YAS 204-2LP1W/SS
Behuizing
F3BBC 504
Dynamisch draaggetal
10800 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026