Eriks
SKF

SKF F2BC 25M-CPSS-DFH, Ovale geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Kunststof Behuizing, 25 mm As-Ø

  • ERIKS:13501294
  • Fabrikant:7316577858474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 152,71/ stukexcl. btw

€ 184,78incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F2BC..-DFH
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Ovaal
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
25 mm
Lengte
72 mm
Hoogte
128 mm
Breedte
36.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Behuizing
Composiet voor de SKF Food Line
Dynamisch draaggetal
11.9 N
Statisch draaggetal
7.8 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 505

  • Eriks:13501442
  • Manufacturer:ECB 505

€ 4,77/ stukexcl. btw

€ 5,77incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026