Eriks
SKF

SKF F2BC 20M-TPZM, Ovale geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Kunststof Behuizing, 20 mm As-Ø

  • ERIKS:13501305
  • Fabrikant:7316577847621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 93,35/ stukexcl. btw

€ 112,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Ovaal
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Verzinkt
Asdiameter
20 mm
Lengte
62 mm
Hoogte
119 mm
Breedte
35 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Behuizing
Composiet voor de SKF Food Line
Dynamisch draaggetal
12.7 N
Statisch draaggetal
6.55 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 504

  • Eriks:13501441
  • Manufacturer:ECB 504

€ 4,58/ stukexcl. btw

€ 5,54incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026