€ 137,24/ stukexcl. btw
€ 166,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F2BC |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 19.05 mm |
Asdiameter | 3/4 in |
Lengte | 62 mm |
Hoogte | 119 mm |
Breedte | 35 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Behuizing | Composiet voor de SKF Food Line |
Dynamisch draaggetal | 10.8 N |
Statisch draaggetal | 6.55 N |
€ 4,58/ stukexcl. btw
€ 5,54incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026