€ 2.731,48/ stukexcl. btw
€ 3.305,09incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Type | Lithium Soap Thickened Grease |
Inhoud | 180 kg |
Verpakking | Blik (pot) |
Toepassing | Algemeen gebruik |
Temperatuurgebied | van -20 tot 110 °C |
Kleur | Lichtbruin |
Druppelpunt | 180 °C |
Verdikkingsmiddel | Lithiumcomplex |
Basisolie | Mineraal |
Norm | NLGI 2 |
DIN-norm | DIN 51825 |
Worked penetration 0.1mm | 265-295 |
Basisolie viscositeit bij 100°C | 16 mm²/s |
Basisolie viscositeit bij 40°C | 200 mm²/s |
NLGI klasse | 2 |
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4 | 2800 N |
€ 127,83/ stukexcl. btw
€ 154,67incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 33,99/ stukexcl. btw
€ 41,13incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 14,53/ stukexcl. btw
€ 17,58incl. btw
367 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 1.131,55/ stukexcl. btw
€ 1.369,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026