Eriks
SKF

SKF Extreme pressure (EP) vet LGEP 2/0.4

  • ERIKS:23766598
  • Fabrikant:7316570731927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LGEP 2 is een smeermiddel op basis van minerale olie, verdikt met lithiumzeep en bevat EP additieven.Dit smeermiddel is uitermate geschikt voor toepassingen die onderhevig zijn aan agressieve omstandigheden en trillingen.

Eigenschappen:
  • Uitstekende mechanische stabiliteit.
  • Zeer goede corrosiewerende eigenschappen.
  • Uitstekende EP-prestaties.

Typische toepassingen:
  • Pulp- en papiermachines.
  • Brekers, zware machines, trilzeven.
  • Tractiemotoren voor spoorwegvoertuigen.
  • Sluizen.
  • Rollagers in de staalindustrie.
  • Kraanwielen, kabelschijven.
Opslaan in lijst

€ 14,53/ stukexcl. btw

€ 17,58incl. btw

367 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Type
Mineral
Inhoud
0.42 l
Inhoud
0.37 kg
Verpakking
Patroon
Toepassing
Smering - vetten
Temperatuurgebied
van -20 tot 110 °C
Kleur
Lichtbruin
Druppelpunt
180 °C
Verdikkingsmiddel
Lithiumcomplex
Basisolie
Mineraal
Norm
NLGI 2
DIN-norm
DIN 51825
Worked penetration 0.1mm
265–295
Basisolie viscositeit bij 100°C
16 mm²/s
Basisolie viscositeit bij 40°C
200 mm²/s
NLGI klasse
2
4-kogel, EP-test, lasbelasting, DIN51350:4
2800 N
Aanbevolen voor
Hoofdaslagers voor windturbines, Grote lagertoepassingen, Zware industriële toepassingen, Centrale smeersystemen.
Alternatieven
Product Image

SKF Extreme pressure (EP) vet LGEP 2/1

  • Eriks:23766599
  • Manufacturer:LGEP 2/1

€ 33,99/ stukexcl. btw

€ 41,13incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Extreme pressure (EP) vet LGEP 2/5

  • Eriks:23766601
  • Manufacturer:LGEP 2/5

€ 127,83/ stukexcl. btw

€ 154,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SKF Extreme pressure (EP) vet LGEP 2/18

  • Eriks:23766600
  • Manufacturer:LGEP 2/18

€ 413,95/ stukexcl. btw

€ 500,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

SKF Extreme pressure (EP) vet LGEP 2/180

  • Eriks:12174630
  • Manufacturer:LGEP 2/180

€ 2.731,48/ stukexcl. btw

€ 3.305,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026