€ 1.048,75/ stukexcl. btw
€ 1.268,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 729659 |
Type | Electric Hot Plate |
Max. lagergewicht | 4 kg |
Min. binnendiameter | 5 mm |
Max. binnendiameter | 100 mm |
Max. buitendiameter | 178 mm |
Max. breedte | 45 mm |
Bedrijfsspanning | 110 to 120 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 200 °C |
Gewicht | 6 |
met koelventilator | Nee |