Elektrische verwarmingsplaat
De elektrische verwarmingsplaat 729659 C is speciaal ontworpen voor het verwarmen van partijen kleine lagers voordat deze worden gemonteerd. De temperatuur van de plaat kan aangepast worden van 50 tot 200 °C. Het platte verwarmings- oppervlak staat borg voor een gelijke verwarming van de lagers en het deksel zorgt ervoor dat de warmte binnen het deksel en de verontreinigingen buiten blijven.
- Vermogen: 1000 W
- Dekselhoogte: 50 mm
- Plaatafmetingen (lxb): 380x178 mm
- Totale afmeting (lxbxh): 390x240x140mm
- Gewicht: 4,7 kg