Eriks
SKF

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20215 TN9

  • ERIKS:13213554
  • Fabrikant:7316577265029
Image 1
Eenrijige tonlagers zijn zelfinstellende rollagers. De massieve buitenringen hebben concave, kogelvormige loopbanen. De massieve binnenringen met spoorkragen kunnen voorzien zijn van een cilindrische of een conische boring. De tonvormige rollen worden geleid in een kooi. De lagers zijn niet demonteerbaar.
Tonlagers zijn bijzonder geschikt voor het opnemen van hoge (stotende) radiale belastingen en wanneer uitlijnfouten gecompenseerd moeten worden. De axiale belastbaarheid is gering.
Opslaan in lijst

€ 529,66/ stukexcl. btw

€ 640,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
202
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20215-TVP

  • Eriks:23219444
  • Manufacturer:20215-TVP

€ 569,72/ stukexcl. btw

€ 689,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026