Eriks
FAG

FAG Eenrijig tonlager Cilindrische boring 20215-TVP

  • ERIKS:23219444
  • Fabrikant:4012801185714
Image 1
Opslaan in lijst

€ 569,72/ stukexcl. btw

€ 689,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
202
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
25 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Polyamide
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
1
Statisch draaggetal
143 kN
Dynamisch draaggetal
112 kN
Grenstoerental
5.5 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Eenrijig tonlager Cilindrische boring SRV.20215 TN9

  • Eriks:13213554
  • Manufacturer:SRV.20215 TN9

€ 529,66/ stukexcl. btw

€ 640,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026