Eriks
SKF

SKF Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7307 BECBP

  • ERIKS:23759784
  • Fabrikant:7316576650529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hoekcontactkogellagers hebben loopbanen in de binnen- en buitenringen die ten opzichte van elkaar in de richting van de hartlijn van het lager verschoven liggen. Dit betekent dat zij met name geschikt voor gecombineerde belastingen, dat wil zeggen gelijk optredende radiale en axiale belastingen. Het axiaal draagvermogen van hoekcontactkogellagers neemt toe naarmate de contacthoek toeneemt. De contacthoek wordt gedefinieerd als de hoek tussen de lijn die de contactpunten van de kogel en de loopbanen in de radiale vlakte verbindt (waarlangs de belasting wordt overgebracht van de ene naar de andere loopbaan) en de lijn die loodrecht op de hartlijn van het lager staat. Hoekcontactkogellagers worden geproduceerd in een groot aantal verschillende uitvoeringen en afmetingen. De meest gebruikte ontwerpen zijn:

- eenrijige (gepaarde) hoekcontactkogellagers
- tweerijige hoekcontactkogellagers
- vierpuntslager

Eenrijig hoekcontactkogellager
De eenrijige hoekcontactkogellagers bezitten massieve binnen- en buitenringen, met daartussen de kogels in een kooi van plaatstaal, polyamide of messing. Een eenrijig hoekcontactkogellager is alleen geschikt voor axiale belastingen die in één richting gaan. Het lager wordt normaal gesproken afgesteld ten opzichte van een tweede lager. De lagers zijn niet uitneembaar en de lagerringen hebben één hoge en één lage schouder. De lage schouder zorgt ervoor dat een groot aantal kogels in het lager kan worden opgenomen, waardoor het lager een relatief hoog draagvermogen heeft. De lagers zijn standaard ontworpen met drie contacthoekaanduidingen. De meest voorkomende uitvoeringen hebben een contacthoek van 40°. Grotere lagers hebben meestal contacthoeken van 25° of 30°.
Opslaan in lijst

€ 78,98/ stukexcl. btw

€ 95,57incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
41.5 kN
Statisch draaggetal
26.5 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.444 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 69,69/ stukexcl. btw

€ 84,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026