Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7307-B-XL-TVP-UA

  • ERIKS:11668538
  • Fabrikant:4012801166447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,69/ stukexcl. btw

€ 84,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
45.5 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Referentietoerental
7.9 tr/min
Grenstoerental
11.9 tr/min
Gewicht
0.479 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 78,98/ stukexcl. btw

€ 95,57incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026