Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6312-2Z/C3

  • ERIKS:11606836
  • Fabrikant:7316573942450
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor gebruik bij hoge snelheden en in omgevingen met lage wrijving. Het is aan beide zijden voorzien van geïntegreerde, niet-contact afdichtingen om het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten. De robuuste enkelrijige constructie maakt het mogelijk zowel radiale als axiale belastingen op te nemen. Gemaakt van lagerstaal biedt het betrouwbare prestaties en een langere levensduur in veeleisende industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Geïntegreerde contactloze afdichtingen houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt efficiënte werking op hoge snelheid mogelijk in dynamische omgevingen
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen om de veelzijdigheid van montageopstellingen te vergroten
  • De enkelrijige constructie vereenvoudigt de installatie en vermindert het onderhoudsvereiste
  • Lagerstaal zorgt voor duurzaamheid en consistente prestaties onder zware belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en een hoge rotatiesnelheid vereisen
  • Ideaal voor transportbanden in productielijnen die minimale onderhoud vereisen
  • Compatibel met pompen die werken onder gecombineerde radiale en axiale belastingen
Opslaan in lijst

€ 68,71/ stukexcl. btw

€ 83,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6312
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
81.9 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min
Gewicht
1.73 kg
Gewicht
3.82 lb
B
31 mm
D
130 mm
d
60 mm
Alternatieven

€ 83,04/ stukexcl. btw

€ 100,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026