€ 83,04/ stukexcl. btw
€ 100,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 31 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 89 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 7400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.6 kN |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.76 kg |
Gewicht | 3.741 lb |
da_min | 72 mm |
B | 31 mm |
D | 130 mm |
d | 60 mm |
D1 | 108.62 mm |
d1 | 81.25 mm |
D2 | 113.14 mm |
Da_max | 118 mm |
ra | 2.1 mm |