€ 25,77/ stukexcl. btw
€ 31,18incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6308 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 41 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 10000 tr/min |
Gewicht | 0.63 kg |
Gewicht | 1.39 lb |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
€ 31,31/ stukexcl. btw
€ 37,89incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026