€ 31,31/ stukexcl. btw
€ 37,89incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Referentietoerental | 9900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.73 kN |
Grenstoerental | 10100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.618 kg |
Gewicht | 1.362 lb |
da_min | 49 mm |
B | 23 mm |
D | 90 mm |
d | 40 mm |
D1 | 75.54 mm |
d1 | 55.08 mm |
D2 | 78.61 mm |
d2 | 52.28 mm |
Da_max | 81 mm |
ra | 1.5 mm |