Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6307-2Z/C3

  • ERIKS:12174566
  • Fabrikant:7316574238354
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met afgeschermde afdichting aan beide zijden en is geoptimaliseerd voor een stille en trillingsarme werking. De niet-metalen kooi en de lagerstaalconstructie maken hoge draaisnelheden mogelijk en nemen zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op. De geïntegreerde afdichting houdt het smeermiddel vast en sluit verontreinigingen buiten, waardoor het onderhoud wordt verminderd en de levensduur wordt verlengd.

Kenmerken
  • Aan beide zijden afgedicht om smeermiddel vast te houden en het binnendringen van verontreinigingen te voorkomen
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving voor hogere snelheid en minder operationeel geluid
  • Lagerstaalconstructie biedt robuuste sterkte voor veeleisende industriële omgevingen
  • Geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen en ondersteunt diverse mechanische opstellingen
  • Integrale afdichting vermindert de onderhoudsfrequentie door een langere vasthouding van smeermiddel te waarborgen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren en generatoren voor een efficiënte rotatieprestatie
  • Ideaal voor transportsystemen die een betrouwbare werking van lagers bij hoge snelheden vereisen
  • Compatibel met pompen en compressoren die onder zware omstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 18,71/ stukexcl. btw

€ 22,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6307
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
33.8 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Referentietoerental
20000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
0.455 kg
Gewicht
1 lb
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
Alternatieven

€ 24,25/ stukexcl. btw

€ 29,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026