Eriks
FAG

FAG 6307-C-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 35 mm ID, 80 mm OD, 21 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:13243362
  • Fabrikant:4047643293723
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 24,25/ stukexcl. btw

€ 29,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
38.5 kN
Statisch draaggetal
19.1 kN
Referentietoerental
10900 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.32 kN
Grenstoerental
11500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.439 kg
Gewicht
0.968 lb
da_min
44 mm
B
21 mm
D
80 mm
d
35 mm
D1
66.68 mm
d1
48.86 mm
D2
69.68 mm
d2
46.18 mm
Da_max
71 mm
ra
1.5 mm