Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6306-2Z/C3

  • ERIKS:11606831
  • Fabrikant:7316574225217
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit groefkogellager is voorzien van een niet-metalen kooi en een constructie van lagerstaal. Het is aan beide zijden uitgerust met afdekkappen voor effectieve afdichting en ondersteunt hoge draaisnelheden tot 22.000 omw/min. Het product kan radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen, wat veelzijdige montage en verlengde onderhoudsintervallen mogelijk maakt. Dankzij de robuuste constructie en geoptimaliseerde lage wrijving is het geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en maakt hogere bedrijfssnelheden mogelijk
  • Afschermingen aan beide zijden beschermen tegen verontreinigingen en behouden de smering voor een langere levensduur
  • C3 radiale interne speling vangt thermische uitzetting op voor stabiele werking onder wisselende omstandigheden
  • Lagerstaal biedt hoge sterkte en duurzaamheid bij continue belasting
  • Smering met vet vermindert het onderhoud en ondersteunt een soepele werking
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met industriële elektromotoren die lage trillingen en hoge snelheid vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die werken in stoffige of verontreinigde omgevingen
  • Compatibel met HVAC-units die betrouwbaarheid vereisen
  • onderhoudsarme werking
Opslaan in lijst

€ 13,94/ stukexcl. btw

€ 16,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6306
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
28.1 kN
Statisch draaggetal
15.6 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.346 kg
Gewicht
0.76 lb
B
19 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternatieven

€ 17,32/ stukexcl. btw

€ 20,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026