€ 17,32/ stukexcl. btw
€ 20,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 33.5 kN |
Statisch draaggetal | 16.2 kN |
Referentietoerental | 11500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.12 kN |
Grenstoerental | 12800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.337 kg |
Gewicht | 0.743 lb |
da_min | 37 mm |
B | 19 mm |
D | 72 mm |
d | 30 mm |
D1 | 60.3 mm |
d1 | 43.8 mm |
D2 | 63.28 mm |
d2 | 41.44 mm |
Da_max | 65 mm |
ra | 1 mm |
€ 13,94/ stukexcl. btw
€ 16,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026