Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6209-2Z/C3

  • ERIKS:11606822
  • Fabrikant:7316574063512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is voorzien van niet-contact afdichtingen aan beide zijden voor verbeterde bescherming. Het robuuste enkelrijige ontwerp is geschikt voor zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen. Het lager is geoptimaliseerd voor lage wrijving, wat hoge draaisnelheden en minder geluid mogelijk maakt. Integrale afdichting helpt het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, waardoor de levensduur wordt verlengd. Gemaakt van lagerstaal en gesmeerd met vet voor langdurige betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi vermindert wrijving en ondersteunt hogere rotatiesnelheden
  • Contactloze afdichtingen aan beide zijden houden verontreinigingen buiten en behouden de smering
  • C3 inwendige speling maakt thermische uitzetting mogelijk onder veeleisende omstandigheden
  • Smeervet-smering minimaliseert het onderhoudsvereiste bij continu bedrijf
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor duurzaamheid in industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor consistente
  • geluidsarme werking
  • Ideaal voor transportbanden die minimale onderhoud en een lange levensduur vereisen
  • Compatibel met pompen in algemene industriële en verwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 20,52/ stukexcl. btw

€ 24,83incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6209
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
19 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
32.5 kN
Statisch draaggetal
20.4 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.413 kg
Gewicht
0.91 lb
B
19 mm
D
85 mm
d
45 mm
Alternatieven

€ 25,07/ stukexcl. btw

€ 30,33incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026