€ 25,07/ stukexcl. btw
€ 30,33incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 35.5 kN |
Statisch draaggetal | 20.3 kN |
Referentietoerental | 9900 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.4 kN |
Grenstoerental | 10800 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.41 kg |
Gewicht | 0.904 lb |