Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht E2.6206-2Z/C3

  • ERIKS:13199628
  • Fabrikant:7316574238316
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is aan beide zijden voorzien van niet-contact afdichtingen die geoptimaliseerd zijn voor lage wrijving en geluidsproductie. Het kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opnemen en is geschikt voor hoge rotatiesnelheden. Het geïntegreerde afdichtingsontwerp helpt het smeermiddel vast te houden en voorkomt verontreiniging, wat bijdraagt aan een langere levensduur. Het lager is vervaardigd uit lagerstaal voor duurzaamheid en is voorgesmeerd met vet.

Kenmerken
  • Niet-metalen kooi minimaliseert wrijving en vermindert warmteontwikkeling tijdens hogesnelheidswerking
  • Afschermingen aan beide zijden voorkomen het binnendringen van verontreinigingen en verlengen de levensduur van het lager
  • C3 inwendige speling ondersteunt hoge snelheden en compenseert thermische uitzetting
  • Vooraf gesmeerd met vet voor eenvoudigere installatie en minder onderhoudsvereisten
  • Robuuste lagerstaalconstructie biedt slijtvastheid voor veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die verlengde onderhoudsintervallen vereisen
  • Ideaal voor transportbanden die op verhoogde rotatiesnelheden werken
  • Compatibel met industriële pompen die aan matige verontreiniging worden blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 9,90/ stukexcl. btw

€ 11,98incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6206
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
16 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Kunststof
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
26000 tr/min
Grenstoerental
14000 tr/min
Gewicht
0.18 kg
Gewicht
0.4 lb
B
16 mm
D
62 mm
d
30 mm
Alternatieven

€ 11,75/ stukexcl. btw

€ 14,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026