€ 11,75/ stukexcl. btw
€ 14,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 22 kN |
Statisch draaggetal | 11.3 kN |
Referentietoerental | 13400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.77 kN |
Grenstoerental | 15100 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.192 kg |
Gewicht | 0.423 lb |
da_min | 35.6 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
D1 | 52.67 mm |
d1 | 39.33 mm |
D2 | 54.91 mm |
d2 | 37.72 mm |
Da_max | 56.4 mm |
ra | 1 mm |
€ 9,90/ stukexcl. btw
€ 11,98incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026