€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6004 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 9.36 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Grenstoerental | 20000 tr/min |
Gewicht | 0.0665 kg |
Gewicht | 0.15 lb |
B | 12 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
€ 6,94/ stukexcl. btw
€ 8,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026