€ 6,94/ stukexcl. btw
€ 8,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 10.6 kN |
Statisch draaggetal | 5 kN |
Referentietoerental | 19700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.34 kN |
Grenstoerental | 23200 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.065 kg |
da_min | 23.2 mm |
B | 12 mm |
D | 42 mm |
d | 20 mm |
D1 | 35.45 mm |
d1 | 26.55 mm |
D2 | 37.38 mm |
d2 | 25.38 mm |
Da_max | 38.8 mm |
ra | 0.6 mm |
€ 5,85/ stukexcl. btw
€ 7,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026