€ 4,96/ stukexcl. btw
€ 6,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6002 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 9 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 5.53 kN |
Statisch draaggetal | 2.75 kN |
Referentietoerental | 50000 tr/min |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Gewicht | 0.0293 kg |
Gewicht | 0.065 lb |
B | 9 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
€ 5,91/ stukexcl. btw
€ 7,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026