Eriks
FAG

FAG 6002-C-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 15 mm ID, 32 mm OD, 9 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11832361
  • Fabrikant:4012802363401
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,91/ stukexcl. btw

€ 7,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
60..-C-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
9 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
P6
Vetvulling
GA14
Dynamisch draaggetal
6.3 kN
Statisch draaggetal
2.85 kN
Referentietoerental
23200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.191 kN
Grenstoerental
31500 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.029 kg
da_min
17 mm
B
9 mm
D
32 mm
d
15 mm
D1
26.84 mm
d1
20.16 mm
D2
28.75 mm
d2
19.18 mm
Da_max
30 mm
ra
0.3 mm
Alternatieven

€ 13,62/ stukexcl. btw

€ 16,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026