€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 60 |
Type | 6000 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Kunststof |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.62 kN |
Statisch draaggetal | 1.93 kN |
Referentietoerental | 67000 tr/min |
Grenstoerental | 36000 tr/min |
Gewicht | 0.0191 kg |
Gewicht | 0.042 lb |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 13/11/2026