€ 5,46/ stukexcl. btw
€ 6,61incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 60..-C-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Vetvulling | GA14 |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Statisch draaggetal | 1.97 kN |
Referentietoerental | 30000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.136 kN |
Grenstoerental | 38000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.018 kg |
Gewicht | 0.04 lb |
da_min | 12 mm |
B | 8 mm |
D | 26 mm |
d | 10 mm |
D1 | 21.34 mm |
d1 | 14.66 mm |
D2 | 23.09 mm |
d2 | 13.69 mm |
Da_max | 24 mm |
ra | 0.3 mm |
€ 4,24/ stukexcl. btw
€ 5,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026