€ 377,57/ stukexcl. btw
€ 456,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 632 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 174 kN |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Referentietoerental | 6700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.75 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Gewicht | 7.17 kg |
Gewicht | 15.8 lb |
da_min | 114 mm |
da_max | 135.9 mm |
B | 47 mm |
D | 215 mm |
d | 100 mm |
d1 | 135.85 mm |
D2 | 183.8 mm |
Da_max | 201 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
€ 422,99/ stukexcl. btw
€ 511,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026