Eriks
FAG

FAG 6320-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 100 mm ID, 215 mm OD, 47 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667671
  • Fabrikant:4012801205931
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 422,99/ stukexcl. btw

€ 511,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
137 kN
Referentietoerental
4600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
7.4 kN
Grenstoerental
3600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.35 kg
Gewicht
16.204 lb
Alternatieven

€ 377,57/ stukexcl. btw

€ 456,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026