€ 313,62/ stukexcl. btw
€ 379,48incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 159 kN |
Statisch draaggetal | 118 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 5.84 kg |
Gewicht | 12.9 lb |
B | 45 mm |
D | 200 mm |
d | 95 mm |
€ 351,19/ stukexcl. btw
€ 424,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026