Eriks
FAG

FAG 6319-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 95 mm ID, 200 mm OD, 45 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11833081
  • Fabrikant:4012801281201
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 351,19/ stukexcl. btw

€ 424,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
45 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
154 kN
Statisch draaggetal
113 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.6 kN
Grenstoerental
3900 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
7.14 kg
Gewicht
15.741 lb
da_min
109 mm
B
45 mm
D
200 mm
d
95 mm
D1
166.88 mm
d1
128.7 mm
D2
170.36 mm
Da_max
186 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 313,62/ stukexcl. btw

€ 379,48incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026