€ 253,89/ stukexcl. btw
€ 307,21incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 151 kN |
Statisch draaggetal | 108 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3.8 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 5.04 kg |
Gewicht | 11.1 lb |
da_min | 104 mm |
da_max | 120.9 mm |
B | 43 mm |
D | 190 mm |
d | 90 mm |
d1 | 121.15 mm |
D2 | 163.9 mm |
Da_max | 176 mm |
r1,2 | 3 mm |
ra | 2.5 mm |
€ 284,09/ stukexcl. btw
€ 343,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026