Eriks
FAG

FAG 6318-2Z, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 90 mm ID, 190 mm OD, 43 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:11667667
  • Fabrikant:4012801205856
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 284,09/ stukexcl. btw

€ 343,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
142 kN
Statisch draaggetal
102 kN
Referentietoerental
5100 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.9 kN
Grenstoerental
4150 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
5.4 kg
Gewicht
11.905 lb
Alternatieven

€ 253,89/ stukexcl. btw

€ 307,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026