Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6318-2RS1

  • ERIKS:23759130
  • Fabrikant:7316577654618
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust en veelzijdig ontwerp dat is geoptimaliseerd voor lage wrijving en hoge rotatiesnelheden. Integrale afdichting beschermt het lager door smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten, wat de levensduur verlengt. Het lager is ontworpen om zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te nemen. Het vereist minimaal onderhoud en is eenvoudig te monteren, wat betrouwbare werking in veeleisende omgevingen ondersteunt.

Kenmerken
  • Integrale afdichting houdt het smeermiddel vast en voorkomt verontreiniging voor langere onderhoudsintervallen
  • Geoptimaliseerd ontwerp ondersteunt hoge rotatiesnelheden en stille werking voor kritische apparatuur
  • Kan zowel radiale als axiale belastingen opnemen om de veelzijdigheid in het ontwerp van toepassingen te vergroten
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor duurzaamheid en betrouwbare prestaties onder belasting
  • Lagerstaal biedt hoge sterkte en slijtvastheid voor een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die lage trillingen en hoge snelheidsmogelijkheden vereisen
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en pompen die onder continue belasting werken
  • Compatibel met transportsystemen die minimaal onderhoud en een robuuste afdichting vereisen
Opslaan in lijst

€ 287,01/ stukexcl. btw

€ 347,28incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
151 kN
Statisch draaggetal
108 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.8 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Gewicht
4.99 kg
Gewicht
11 lb
da_min
104 mm
da_max
120.9 mm
B
43 mm
D
190 mm
d
90 mm
d1
121.15 mm
D2
163.9 mm
Da_max
176 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 321,53/ stukexcl. btw

€ 389,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026