€ 321,53/ stukexcl. btw
€ 389,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 142 kN |
Statisch draaggetal | 102 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.9 kN |
Grenstoerental | 2170 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 5.5 kg |
Gewicht | 12.125 lb |
da_min | 104 mm |
B | 43 mm |
D | 190 mm |
d | 90 mm |
D1 | 157.18 mm |
d1 | 123.3 mm |
D2 | 160.74 mm |
Da_max | 176 mm |
ra | 2.5 mm |