€ 209,08/ stukexcl. btw
€ 252,99incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 96.5 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 4.3 kg |
Gewicht | 9.48 lb |
B | 41 mm |
D | 180 mm |
d | 85 mm |
€ 234,11/ stukexcl. btw
€ 283,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026