Eriks
FAG

FAG 6317-2Z-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 85 mm ID, 180 mm OD, 41 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11833075
  • Fabrikant:4012801205825
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 234,11/ stukexcl. btw

€ 283,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
97 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
4.36 kg
Gewicht
9.612 lb
da_min
99 mm
B
41 mm
D
180 mm
d
85 mm
D1
151.58 mm
d1
114 mm
D2
154.9 mm
Da_max
166 mm
ra
2.5 mm
Alternatieven

€ 209,08/ stukexcl. btw

€ 252,99incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026