Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6316-2RS1/C3

  • ERIKS:23759107
  • Fabrikant:7316577099266
Image 1
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een robuust enkelrijig ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving en trillingen en ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen. Het lager functioneert bij hoge draaisnelheden en vereist minimaal onderhoud. De afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Integrale contactafdichtingen houden vet vast en blokkeren verontreinigingen
  • verlenging van de operationele levensduur
  • De lagerstaalconstructie zorgt voor sterkte en consistente prestaties in veeleisende omgevingen
  • C3-speling houdt rekening met thermische uitzetting
  • het verminderen van het uitvalrisico bij zware belastingen
  • Het ontwerp met lage wrijving ondersteunt een werking op hoge snelheid met een verminderd energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die een hoge snelheid vereisen
  • geluidsarme lagers
  • Ideaal voor industriële pompen die worden blootgesteld aan stof en vocht
  • Compatibel met transportsystemen in omgevingen met continue werking
Opslaan in lijst

€ 191,76/ stukexcl. btw

€ 232,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Referentietoerental
8500 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Gewicht
3.64 kg
Gewicht
8.02 lb
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
Alternatieven

€ 218,53/ stukexcl. btw

€ 264,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026