Eriks
FAG

FAG 6316-2RSR-C3, Groefkogellagers, Tweezijdig afgedicht, 80 mm ID, 170 mm OD, 39 mm WD, Staal Kooi

  • ERIKS:11833070
  • Fabrikant:4012801280846
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 218,53/ stukexcl. btw

€ 264,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
63..-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
PN
Vetvulling
GA13
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
87 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.4 kN
Grenstoerental
2470 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
3.79 kg
Gewicht
8.356 lb
da_min
92 mm
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
D1
141.92 mm
d1
108.2 mm
D2
145.48 mm
Da_max
158 mm
ra
2.1 mm
Alternatieven

€ 191,76/ stukexcl. btw

€ 232,03incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026