Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6316-2RS1

  • ERIKS:23759106
  • Fabrikant:7316577117106
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager heeft een enkelrijig ontwerp met geïntegreerde contactafdichtingen. Het is geoptimaliseerd voor lage wrijving, minimale geluidsproductie en hoge rotatiesnelheden. Het lager kan zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen opvangen en vereist minder onderhoud. De geïntegreerde afdichting verlengt de levensduur door het smeermiddel vast te houden en verontreinigingen buiten te sluiten.

Kenmerken
  • Contactafdichtingen aan beide zijden houden het smeermiddel vast en weren verontreinigingen om de levensduur te verlengen
  • Het ontwerp met lage wrijving maakt hoge rotatiesnelheden en een efficiënte werking mogelijk
  • Verwerkt radiale en axiale belastingen in beide richtingen, wat de toepassingsmogelijkheden vergroot
  • Lagerstaalconstructie verhoogt de duurzaamheid en het draagvermogen
  • Af fabriek gevuld met vet, waardoor onderhoudsintervallen en operationele stilstand worden verminderd
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren voor continue rotatie op hoge snelheid
  • Ideaal voor transportbanden die betrouwbare lastopname vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren om trillingen en geluid te verminderen
Opslaan in lijst

€ 191,76/ stukexcl. btw

€ 232,03incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Rubber
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
130 kN
Statisch draaggetal
86.5 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3.25 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Gewicht
3.64 kg
Gewicht
8.02 lb
da_min
92 mm
da_max
107.9 mm
B
39 mm
D
170 mm
d
80 mm
d1
108 mm
D2
146.9 mm
Da_max
158 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 218,53/ stukexcl. btw

€ 264,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026