€ 218,53/ stukexcl. btw
€ 264,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 131 kN |
Statisch draaggetal | 87 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.4 kN |
Grenstoerental | 2470 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.79 kg |
Gewicht | 8.356 lb |
€ 191,76/ stukexcl. btw
€ 232,03incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026