€ 148,52/ stukexcl. btw
€ 179,71incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 76.5 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 3.09 kg |
Gewicht | 6.81 lb |
B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
€ 164,67/ stukexcl. btw
€ 199,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026