€ 164,67/ stukexcl. btw
€ 199,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63..-2Z |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.85 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.2 kg |
Gewicht | 7.055 lb |
da_min | 87 mm |
B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
D1 | 133.34 mm |
d1 | 101.4 mm |
D2 | 137.22 mm |
Da_max | 148 mm |
ra | 2.1 mm |
€ 148,52/ stukexcl. btw
€ 179,71incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026