Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Staal Tweezijdig afgedicht 6315-2Z

  • ERIKS:23759093
  • Fabrikant:7316577297907
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit groefkogellager is ontworpen voor rotatie op hoge snelheid en een werking met lage wrijving in veeleisende omgevingen. De enkelrijige constructie met afdekkingen aan beide zijden zorgt voor minder onderhoud en een betere bescherming tegen verontreinigingen. Het robuuste lagerstaal en de kooi van plaatstaal dragen bij aan de algehele duurzaamheid en betrouwbaarheid. De geïntegreerde afgedichte afscherming houdt het vet vast en voorkomt het binnendringen van vuil, wat de levensduur verlengt.

Kenmerken
  • Afschermingen aan beide zijden houden het smeermiddel binnen en verontreinigingen buiten, wat de levensduur verbetert
  • De lagerstaalconstructie verhoogt de mechanische sterkte voor het dragen van zware radiale en axiale belastingen
  • Het plaatmetalen kooi-ontwerp zorgt voor betrouwbare kogelleiding en stabiele prestaties bij hoge snelheden
  • Werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en bedrijfstemperatuur voor efficiënt gebruik
  • De enkelrijige configuratie maakt eenvoudige montage en vereenvoudigd onderhoud voor gebruikers mogelijk.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met elektromotoren die hoge draaisnelheden en een stille werking vereisen
  • Ideaal voor transportsystemen die betrouwbare ondersteuning van radiale en axiale belastingen vereisen
  • Compatibel met industriële ventilatoren die verminderde trillingen en een langere levensduur vereisen
Opslaan in lijst

€ 148,52/ stukexcl. btw

€ 179,71incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
631
Type
Deep Groove Ball Bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Afdichtingsmateriaal
Metaal
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
76.5 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
3 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Gewicht
3.1 kg
Gewicht
6.84 lb
da_min
87 mm
da_max
100.9 mm
B
37 mm
D
160 mm
d
75 mm
d1
101.4 mm
D2
138.4 mm
Da_max
148 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatieven

€ 164,67/ stukexcl. btw

€ 199,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026