€ 164,67/ stukexcl. btw
€ 199,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 63 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | GA13 |
Dynamisch draaggetal | 123 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Referentietoerental | 5800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.85 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 3.2 kg |
Gewicht | 7.055 lb |
€ 148,52/ stukexcl. btw
€ 179,71incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026