€ 165,79/ stukexcl. btw
€ 200,61incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 631 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 76.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 3 kN |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 3.08 kg |
Gewicht | 6.78 lb |
da_min | 87 mm |
da_max | 100.9 mm |
B | 37 mm |
D | 160 mm |
d | 75 mm |
d1 | 101.4 mm |
D2 | 138.4 mm |
Da_max | 148 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
€ 185,75/ stukexcl. btw
€ 224,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026